Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0930-047A1-SD S2BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0930-047A1-SD S2BM
Rubix :0033-0832250
Fabricant :8421105
EAN :7323227464732
FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 860-SD

Résumé technique

Diamètre de perçage9,3 mm
Longueur totale103 mm
Longueur de coupe61 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 860-SD


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-SD

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage9,3 mm
Longueur totale103 mm
Longueur de coupe61 mm
Type de tigecylindrique
Revêtementpvd tialsin
Toléranceh9 (diamètre de perçage) / h6 (queue)
Rapport Diamètre / longueur de percage0,196
Queuecylindrique (din 6535-ha, métrique 10)
Arrosage interneoui
Matière à usineralliages à base de nickel résistants à la chaleur (hrsa) – catégorie iso s
Matériau de coupecarbure solide
Angle de pointe140 °
Diamètre queue10 mm
407,66 € HT
/ unité
489,19 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h