Foret hélicoïdal Miller Tools M6003-0830AW
FORET CARBURE SANS ARROSAGE M6003
Voir les informations techniquesRéférences
Miller Tools :M6003-0830AW
Rubix :T781-0661040
Fabricant :30245288


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 8,2 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 89 mm |
| Longueur de coupe | 47 mm |
Détails articles : FORET CARBURE SANS ARROSAGE 3D D.8,3
3xD - Queue cylindrique - Revêtu
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 8,2 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 89 mm |
| Longueur de coupe | 47 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Queue | cylindrique |
| Arrosage interne | non |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,95 € HT
/ unité
69,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours