Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0730-037A1-SM 1210
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0730-037A1-SM 1210
Rubix :0033-0737930
Fabricant :7782506
EAN :7323224681675


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 7,3 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 91 mm |
| Longueur de coupe | 37,8 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860
CoroDrill® 860-SM Foret carbure monobloc
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 7,3 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 91 mm |
| Longueur de coupe | 37,8 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6535 ha |
| Revêtement | pvd altin |
| Tolérance | h6 (diamètre de queue) ; h9 (tolérance du trou) |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 5,178 (d’après le ratio uldr : longueur de perçage utile/diamètre) |
| Angle d'hélice | 24,6 ° |
| Arrosage interne | oui |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | superalliages résistants à la chaleur, titane et inconel |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
344,13 € HT
/ unité
412,96 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h