Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0720-022A1-SD S2BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :860.1-0720-022A1-SD S2BM
Rubix :0033-0832341
Fabricant :8420878
EAN :7323227462561
FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 860-SD
Résumé technique
Diamètre de perçage7,2 mm
Longueur totale79 mm
Longueur de coupe41 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 860-SD


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-SD

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage7,2 mm
Longueur totale79 mm
Longueur de coupe41 mm
Type de tigecylindrique
Revêtementpvd tialsin
Toléranceh9
Rapport Diamètre / longueur de percage3
Queuequeue cylindrique (din6535-ha)
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineralliages résistants à la chaleur à base de nickel (hrsa)
Matériau de coupecarbure solide
Angle de pointe140 °
Diamètre queue8 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
215,84 HT
/ unité
259,01 TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours