Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0670-034A1-SD S2BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0670-034A1-SD S2BM
Rubix :0033-0832361
Fabricant :8421068
EAN :7323227464367


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 6,7 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 91 mm |
| Longueur de coupe | 89,8 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 860-SD
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-SD
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 6,7 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 91 mm |
| Longueur de coupe | 89,8 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | ~din 1897 |
| Revêtement | pvd tialsin |
| Tolérance | h9 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 0,193 |
| Queue | queue cylindrique (din 6535-ha) - métrique 8 |
| Arrosage interne | oui |
| Matière à usiner | alliages à base de nickel résistants à la chaleur |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
333,40 € HT
/ unité
400,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h