Foret hélicoïdal Bosch 2608597683
Forets à béton CYL-3
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2608597683
Rubix :0136-5245486
EAN :3165140186957


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 200 mm |
| Longueur de coupe | 150 mm |
Documents
Détails articles : FORET BETON 10X200
Diamètre (D) mm: 10.00
Longueur de travail (L1) mm: 150
Longueur totale (L2) mm: 200
Applications
Béton|BétonPierre|Maçonnerie
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 200 mm |
| Longueur de coupe | 150 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 8039 |
| Queue | cylindrique |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | maçonnerie / béton |
| Diamètre queue | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,70 € HT
/ 5 unités
95,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours