Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0800-025A1-SD S2BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :860.1-0800-025A1-SD S2BM
Rubix :0033-0832311
Fabricant :8420888
EAN :7323227462660
FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 860-SD
Résumé technique
Diamètre de perçage8 mm
Longueur totale79 mm
Longueur de coupe41 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 860-SD


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-SD

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage8 mm
Longueur totale79 mm
Longueur de coupe41 mm
Type de tigecylindrique
Revêtementpvd tialsin
Toléranceh9
Rapport Diamètre / longueur de percage3,183
Angle d'hélice30 °
Affûtagesd
Queuequeue cylindrique (din 6535-ha, métrique 8)
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usinermatériaux hrsa à base de nickel (superalliages résistants à la chaleur)
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue8 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
215,84 HT
/ unité
259,01 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h