Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0630-024A0-PM P1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0630-024A0-PM P1BM
Rubix :0033-0779937
Fabricant :8150915
EAN :7323226351514


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 6,3 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 79 mm |
| Longueur de coupe | 24 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 6,3 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 79 mm |
| Longueur de coupe | 24 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6535 ha |
| Revêtement | pvd tialsin+tisin |
| Tolérance | h8 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 3,81 |
| Angle d'hélice | 24,465 ° |
| Affûtage | point symétrique |
| Queue | queue cylindrique |
| Arrosage interne | non |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | p (iso p) |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 147 ° |
| Diamètre queue | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
214,34 € HT
/ unité
257,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours