Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0550-028A1-SM 1210

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0550-028A1-SM 1210
Rubix :0033-0737970
Fabricant :7420123
EAN :7323222416828
FORET CARB.MONO CORODRILL 860

Résumé technique

Diamètre de perçage5,5 mm
Longueur totale82 mm
Longueur de coupe28,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860


CoroDrill® 860-SM Foret carbure monobloc

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage5,5 mm
Longueur totale82 mm
Longueur de coupe28,5 mm
Type de tigecylindrique
Revêtementpvd altin
Toléranceh9
Rapport Diamètre / longueur de percage5,182
Angle d'hélice27,9 °
Affûtagepointe symétrique
Queuequeue cylindrique (din 6535-ha)
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineralliages à base de nickel et alliages à base de titane
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue6 mm
291,61 € HT
/ unité
349,93 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h