Références
Apex Tool :33000020
Rubix :1062-0255363
Résumé technique
| Diamètre de perçage | 2,5 mm |
|---|---|
| Longueur de coupe | 12 mm |
| Type de tige | cylindrique |
Détails articles : FORET POUR RENVOI D'ANGLE D.2,5 LG.12
Foret pour renvoi d'angle, HSS.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 2,5 mm |
|---|---|
| Longueur de coupe | 12 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Diamètre queue | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
797,55 € HT
/ 5 unités
957,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours