Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1300-041A1-SD S2BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-1300-041A1-SD S2BM
Rubix :0033-0832113
Fabricant :8420954
EAN :7323227463322
FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 860-SD

Résumé technique

Diamètre de perçage13 mm
Longueur totale107 mm
Longueur de coupe60 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 860-SD


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-SD

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage13 mm
Longueur totale107 mm
Longueur de coupe60 mm
Type de tigecylindrique
Revêtementpvd tialsin
Toléranceh9
Rapport Diamètre / longueur de percage3
Affûtagepointe 140° (longueur de pointe 2,4)
Queuecylindrique (din6535-ha)
Arrosage interneoui
Matière à usineralliages à base de nickel résistants à la chaleur (hrsa)
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue14 mm
593,47 HT
/ unité
712,16 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h