Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 460.1-0970-049A1-XMGC34

Foret carbure monobloc CoroDrill® 460

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :460.1-0970-049A1-XMGC34
Rubix :0033-0763725
Fabricant :6240992
EAN :26240992
FORET CARB.MONO CORODRILL 460

Résumé technique

Diamètre de perçage9,7 mm
Longueur totale103 mm
Longueur de coupe48,4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 460


Foret carbure monobloc CoroDrill® 460

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage9,7 mm
Longueur totale103 mm
Longueur de coupe48,4 mm
Type de tigecylindrique
Rapport Diamètre / longueur de percage4,98969
Affûtagestandard
Queuedin1835-a / din6535-ha
Arrosage interneoui
Matière à usineruniversel
Angle de pointe140 °
Diamètre queue10 mm
231,04 HT
/ unité
277,25 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours