Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0680-055A1-SD S2BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0680-055A1-SD S2BM
Rubix :0033-0832354
Fabricant :8421257
EAN :7323227466248


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 6,8 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 126 mm |
| Longueur de coupe | 84 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 860-SD
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-SD
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 6,8 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 126 mm |
| Longueur de coupe | 84 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6535 ha |
| Revêtement | revêtement carbure |
| Tolérance | pour dc = 6 < dc ≤ 10 : m7 = +0,006 à +0,021. tolérance de tige : h6. (repères de tolérance : h9 / h6). |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 8 |
| Arrosage interne | oui |
| Matière à usiner | alliages résistants à la chaleur à base de nickel (hrsa) |
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Angle de pointe | 140 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
532,44 € HT
/ unité
638,93 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h