Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0476-019A1-PM P1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0476-019A1-PM P1BM
Rubix :0033-0780026
Fabricant :8151137
EAN :7323226353730
FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM

Résumé technique

Diamètre de perçage4,76 mm
Longueur totale66 mm
Longueur de coupe65,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage4,76 mm
Longueur totale66 mm
Longueur de coupe65,2 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6537 k
Revêtementpvd tialsin+tisin
Toléranceh8
Rapport Diamètre / longueur de percage0,2505
Angle d'hélice24,584 °
Queuecylindrique (din 6535-ha)
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usinerp
Matériau de coupecarbure solide
Angle de pointe147 °
Diamètre queue6 mm
217,96 € HT
/ unité
261,55 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h