Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1400-041A1-SD S2BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-1400-041A1-SD S2BM
Rubix :0033-0832083
Fabricant :8420964
EAN :7323227463421


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 14 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 107 mm |
| Longueur de coupe | 60 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 860-SD
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-SD
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 14 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 107 mm |
| Longueur de coupe | 60 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6535 ha |
| Revêtement | tialsin |
| Tolérance | h9 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 2,9429 |
| Affûtage | préparation de l’arête très contrôlée avec chanfrein d’angle et double arête (double margin) |
| Queue | tige cylindrique (din 6535-ha) |
| Arrosage interne | oui |
| Matière à usiner | alliages à base de nickel (hrsa / superalliages résistants à la chaleur) |
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 14 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
604,01 € HT
/ unité
724,81 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h