Foret hélicoïdal Sutton D1691151

Foret court - R40 VA - Black Magic D169

Voir les informations techniques

Références

Sutton :D1691151
Rubix :S748-0502848
EAN :9311963427362
FORET 29/64 COURT JOBBER D169 R40 VA HSS-CO. TIALN B/MAGIC
brand logo

Résumé technique

Diamètre de perçage11,51 mm
Longueur totale142 mm
Longueur de coupe94 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FORET 29/64 COURT JOBBER D169 R40 VA HSS-CO. TIALN B/MAGIC


Utilisation : Inox
Pour le perçage de production des matériaux jusqu'à 1 200 N/mm².
Foret HSS Co. Revêtu : TiAlN. Angle d'hélice à 40°. Angle de pointe à 130°. Affûtage : Forme B.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage11,51 mm
Longueur totale142 mm
Longueur de coupe94 mm
Type de tigecylindrique
Norme din~din 338
Revêtementtialn
Toléranceh7
Angle d'hélice40 °
Matière à usinermatériaux type inox
Angle de pointe120 °
Diamètre queue12 mm
187,21 HT
/ unité
224,65 TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours