Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0740-040A1-PM P1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0740-040A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779870
Fabricant :8151239
EAN :7323226354751
FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM

Résumé technique

Diamètre de perçage7,4 mm
Longueur totale91 mm
Longueur de coupe38,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage7,4 mm
Longueur totale91 mm
Longueur de coupe38,2 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6537 l
Revêtementtialsin + tisin
Tolérancetolérance du diamètre de perçage h6 (dc 6<dc≤10) : +0,006 à +0,021
Rapport Diamètre / longueur de percage5 x d
Angle d'hélice28,1215 °
Affûtagepointe symétrique
Queuequeue cylindrique (tolérance h8–h9)
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier (iso p)
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe147 °
Diamètre queue8 mm
304,66 € HT
/ unité
365,59 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h