Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0780-024A0-GM X1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0780-024A0-GM X1BM
Rubix :0033-0801033
Fabricant :7781599
EAN :7323224675759


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 7,8 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 79 mm |
| Longueur de coupe | 41 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 7,8 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 79 mm |
| Longueur de coupe | 41 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | tialsin+tisin |
| Tolérance | h9 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 3,179 |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Queue | shank cylindrique din 6535-ha |
| Arrosage interne | non |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
191,30 € HT
/ unité
229,56 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h