Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant A880-D0531LX19-02
Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :A880-D0531LX19-02
Rubix :0033-0756958
Fabricant :5723461




Résumé technique
| Diamètre de perçage | 13,4874 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 26,9748 mm |
| Queue | cylindrical shank (iso9766 drill shank) -inch: 3/4 |
Documents
Détails articles : FORET A PLAQUETTE INDEXABLES CORODRILL 880
Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 13,4874 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 26,9748 mm |
| Queue | cylindrical shank (iso9766 drill shank) -inch: 3/4 |
| Diamètre queue | 19,05 mm |
| Type de plaquette | corodrill 880 |
| Rapport Longueur/Diamètre de percage | 2 |
| Longueur de queue | 50,3848 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Matière du corps | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
611,57 € HT
/ unité
733,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours