Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant 880-D3000L32-02

Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :880-D3000L32-02
Rubix :0033-0242806
Fabricant :5765651
FORET CORODRILL 880 880-D3000L32-02

Résumé technique

Diamètre de perçage30 mm
Longueur apparente86,411 mm
Queuecylindrique iso9766
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CORODRILL 880 880-D3000L32-02


Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage30 mm
Longueur apparente86,411 mm
Queuecylindrique iso9766
Diamètre queue32 mm
Type de plaquettecorodrill 880
Rapport Longueur/Diamètre de percage2 mm
Longueur de queue605,886 mm
Arrosage interneoui
Matière du corpshss
818,01 € HT
/ unité
981,61 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h