Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant DS20-D1905LX25-06

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :DS20-D1905LX25-06
Rubix :0033-0736437
Fabricant :7548822
EAN :7323223642943
FORET A PLAQUETTE INDEXABLES CORODRILL DS20

Résumé technique

Diamètre de perçage19,05 mm
Longueur apparente114,3 mm
Queuequeue cylindrique avec plat selon iso 9766
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET A PLAQUETTE INDEXABLES CORODRILL DS20


Foret à plaquettes indexables CoroDrill® DS20

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage19,05 mm
Longueur apparente114,3 mm
Queuequeue cylindrique avec plat selon iso 9766
Diamètre queue25,4 mm
Type de plaquetteds20 0205 plaquettes interchangeables
Rapport Longueur/Diamètre de percage6xd
Longueur de queue194,82 mm
Arrosage interneoui
939,41 HT
/ unité
1 127,29 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h