Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant A880-D1750LX38-02

Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :A880-D1750LX38-02
Rubix :0033-0236024
Fabricant :5723272
FORET CORODRILL 880 A880-D1750LX38-02

Résumé technique

Diamètre de perçage44,45 mm
Longueur apparente123,8702 mm
Queuecylindrique iso9766
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CORODRILL 880 A880-D1750LX38-02


Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage44,45 mm
Longueur apparente123,8702 mm
Queuecylindrique iso9766
Diamètre queue38,1 mm
Type de plaquettecorodrill 880
Rapport Longueur/Diamètre de percage2
Longueur de queue70,7678 mm
Arrosage interneoui
Matière du corpshss
999,72 HT
/ unité
1 199,66 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours