Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant DS20-D4600L50-04

Foret

Voir les informations techniques

Références

Sandvik Coromant :DS20-D4600L50-04
Rubix :0033-0799810
Fabricant :7548992
EAN :7323223644640
FORET A PLAQUETTE IND.CORODRILL

Résumé technique

Diamètre de perçage46 mm
Longueur apparente189 mm
Queuearbre cylindrique avec plat selon iso 7666
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FORET A PLAQUETTE IND.CORODRILL


Foret à plaquettes indexables CoroDrill® DS20

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage46 mm
Longueur apparente189 mm
Queuearbre cylindrique avec plat selon iso 7666
Diamètre queue50 mm
Type de plaquette06c/06p
Rapport Longueur/Diamètre de percage4xd
Longueur de queue224,72 mm
Arrosage interneoui
Matière du corpscarbure
1 163,25 € HT
/ unité
1 395,90 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours