Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant DS20-D6033LX38-05
Corodrill 880
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :DS20-D6033LX38-05
Rubix :0033-0799771
Fabricant :7549031
EAN :7323223645036


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 60,33 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 339,46 mm |
| Queue | queue cylindrique avec plat (iso 766) |
Documents
Détails articles : CORODRILL 880 DS20-D6033LX38-05
Foret à plaquettes indexables CoroDrill® DS20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 60,33 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 339,46 mm |
| Queue | queue cylindrique avec plat (iso 766) |
| Diamètre queue | 38,1 mm |
| Type de plaquette | ds20-0508-p (plaquette périphérique) |
| Rapport Longueur/Diamètre de percage | 5xd |
| Longueur de queue | 411,05 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Matière du corps | carbure |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 431,82 € HT
/ unité
1 718,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours