Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant 880-D4300L40-02
Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :880-D4300L40-02
Rubix :0033-0323163
Fabricant :5765512




Résumé technique
| Diamètre de perçage | 43 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 121,2674 mm |
| Queue | cylindrique iso9766 |
Documents
Détails articles : FORET CORODRILL 880 880-D4300L40-02
Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 43 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 121,2674 mm |
| Queue | cylindrique iso9766 |
| Diamètre queue | 40 mm |
| Type de plaquette | corodrill 880 |
| Rapport Longueur/Diamètre de percage | 2 |
| Longueur de queue | 70,7326 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Matière du corps | hss |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
999,72 € HT
/ unité
1 199,66 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h