Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant 880-D1400L20-03

Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :880-D1400L20-03
Rubix :0033-0178460
Fabricant :5765158
FORET CORODRILL 880 880-D1400L20-03

Résumé technique

Diamètre de perçage14 mm
Longueur apparente57,678 mm
Queuecylindrique iso9766
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CORODRILL 880 880-D1400L20-03


Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage14 mm
Longueur apparente57,678 mm
Queuecylindrique iso9766
Diamètre queue20 mm
Type de plaquettecorodrill 880
Rapport Longueur/Diamètre de percage3 mm
Longueur de queue503,222 mm
Arrosage interneoui
Matière du corpshss
645,93 € HT
/ unité
775,12 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h