Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0850-069A1-GM X1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0850-069A1-GM X1BM
Rubix :0033-0801001
Fabricant :7781852
EAN :7323224677982


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 8,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 152 mm |
| Longueur de coupe | 106 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 8,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 152 mm |
| Longueur de coupe | 106 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | tialsin + tisin (pvd) |
| Tolérance | h9 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 8,18 |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Affûtage | pointe amincie (point-thinning) / géométrie de pointe optimisée |
| Queue | queue cylindrique (din 6535-ha) |
| Arrosage interne | oui |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | acier, acier inoxydable, fonte et matériaux trempés (aussi performant sur alliages hrsa et métaux non ferreux). |
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
549,96 € HT
/ unité
659,95 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h