Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0950-030A1-GM X1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0950-030A1-GM X1BM
Rubix :0033-0800970
Fabricant :7781484
EAN :7323224674806
FORET CARB. MONO CORODRILL

Résumé technique

Diamètre de perçage9,5 mm
Longueur totale89 mm
Longueur de coupe30,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage9,5 mm
Longueur totale89 mm
Longueur de coupe30,2 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementtialsin + tisin (pvd)
Toléranceh9
Rapport Diamètre / longueur de percage3,18
Angle d'hélice30 °
Queuequeue cylindrique (din6535-ha)
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier, acier inoxydable, fonte et matériaux trempés
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue10 mm
283,57 € HT
/ unité
340,28 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h