Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1120-035A1-SM 1210

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-1120-035A1-SM 1210
Rubix :0033-0737874
Fabricant :7782472
EAN :7323224681347
FORET CARB.MONO CORODRILL 860

Résumé technique

Diamètre de perçage11,2 mm
Longueur totale102 mm
Longueur de coupe55 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860


CoroDrill® 860-SM Foret carbure monobloc

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage11,2 mm
Longueur totale102 mm
Longueur de coupe55 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6537 k
Revêtementrevêtement pvd altin
Toléranceh9
Rapport Diamètre / longueur de percage0,315
Angle d'hélice28,4 °
Queuequeue cylindrique (din 6535-ha)
Arrosage interneoui
Matière à usineracier non allié, aciers faiblement alliés, aciers hautement alliés, aciers moulés
Matériau de coupecarbure solide
Angle de pointe140 °
Diamètre queue12 mm
435,45 HT
/ unité
522,54 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h