Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1270-057A1-SM 1210

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-1270-057A1-SM 1210
Rubix :0033-0737864
Fabricant :7798325
EAN :7323224751392
FORET CARB.MONO CORODRILL 860

Résumé technique

Diamètre de perçage12,7 mm
Longueur totale124 mm
Longueur de coupe57,6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860


CoroDrill® 860-SM Foret carbure monobloc

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage12,7 mm
Longueur totale124 mm
Longueur de coupe57,6 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementpvd altin
Tolérancem7 (diamètre de perçage) ; h6 (queue)
Rapport Diamètre / longueur de percage4,5354
Angle d'hélice27,6 °
Affûtagepointe symétrique
Queuequeue cylindrique (straight shank)
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usinersuperalliages résistants à la chaleur, inconel, alliages à base de nickel et alliages à base de titane
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue14 mm
780,13 € HT
/ unité
936,16 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h