Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0830-026A1-GM X1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0830-026A1-GM X1BM
Rubix :0033-0801012
Fabricant :7781472
EAN :7323224674684


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 8,3 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 89 mm |
| Longueur de coupe | 26,4 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 8,3 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 89 mm |
| Longueur de coupe | 26,4 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6535 ha |
| Revêtement | tialsin+tisin (pvd) |
| Tolérance | h6 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 0,314 |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Affûtage | pointe symétrique |
| Queue | din 6535 ha |
| Arrosage interne | oui |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | acier, acier inoxydable, fonte, matériaux trempés ; également alliages hrsa et matériaux non ferreux |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
283,57 € HT
/ unité
340,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h