Références
Sutton :D1010992
Rubix :S748-0529916
EAN :9311963001203



Détails articles : FORET 25/64'' JOBBER D101 ANSI B94-11 HSS
Applications
Application générale, méteaux non-ferreux et plastiques.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 9,92 mm |
|---|---|
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | poli |
| Tolérance | h8 |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Matière à usiner | usage général |
| Matériau de coupe | hss |
| Angle de pointe | 118 ° |
| Diamètre queue | 9,92 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
135,40 € HT
/ 5 unités
162,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours
