Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0635-055A1-PM P1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0635-055A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779930
Fabricant :8151201
EAN :7323226354379


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 6,35 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 106 mm |
| Longueur de coupe | 105 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 6,35 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 106 mm |
| Longueur de coupe | 105 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6535 ha |
| Revêtement | pvd tialsin + tisin |
| Tolérance | h8 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 8,157 |
| Angle d'hélice | 24,6362 ° |
| Affûtage | pointe symétrique (jusqu'à 3 réaffûtages) |
| Queue | din6535-ha |
| Arrosage interne | oui |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | acier |
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Angle de pointe | 147 ° |
| Diamètre queue | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
458,66 € HT
/ unité
550,39 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours