Références
Sutton :D3710750
Rubix :S748-0575131
EAN :9311963584065




Résumé technique
| Diamètre de perçage | 7,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 146 mm |
| Longueur de coupe | 108 mm |
Détails articles : FORET 7,5 12XD IK HA VHM D371 ALCRN
Convient aux matériaux jusqu'à 1200N/mm². Noyau solide avec alimentation interne en liquide de refroidissement. Micro géométrie et conditionnement de surface pour un contrôle optimal des copeaux. AlCrN pour une durée de vie maximale de l'outil.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 7,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 146 mm |
| Longueur de coupe | 108 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | alcrn |
| Tolérance | h6 |
| Affûtage | forme c |
| Queue | ha |
| Arrosage interne | oui |
| Matière à usiner | matières dures |
| Angle de pointe | 135 ° |
| Diamètre queue | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
268,97 € HT
/ unité
322,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours