Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 460.1-1380-041A1-XMGC34

Foret carbure monobloc CoroDrill® 460

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :460.1-1380-041A1-XMGC34
Rubix :0033-0406540
Fabricant :6241325
FORET HP CORODRILL DELTA C 460.1-1380-041A1-XM GC34
Résumé technique
Diamètre de perçage13,8 mm
Longueur totale107 mm
Longueur de coupe43,4 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FORET HP CORODRILL DELTA C 460.1-1380-041A1-XM GC34


Foret carbure monobloc CoroDrill® 460

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage13,8 mm
Longueur totale107 mm
Longueur de coupe43,4 mm
Type de tigecylindrique
Rapport Diamètre / longueur de percage3,14493
Affûtagestandard
Queuedin1835-a / din6535-ha
Arrosage interneoui
Matière à usineruniversel
Angle de pointe140 °
Diamètre queue14 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
252,83 HT
/ unité
303,40 TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours