Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0830-043A0-GM X1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0830-043A0-GM X1BM
Rubix :0033-0801011
Fabricant :7781791
EAN :7323224677470


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 8,3 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 103 mm |
| Longueur de coupe | 43 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 8,3 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 103 mm |
| Longueur de coupe | 43 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | tialsin+tisin |
| Tolérance | h9 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 5,181 |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Queue | queue cylindrique (din6535-ha) |
| Arrosage interne | non |
| Matière à usiner | tous les matériaux de la pièce |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
275,85 € HT
/ unité
331,02 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h