Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0700-022A1-SD S2BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0700-022A1-SD S2BM
Rubix :0033-0832350
Fabricant :8420875
EAN :7323227462530


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 7 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 79 mm |
| Longueur de coupe | 77,7 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 860-SD
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-SD
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 7 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 79 mm |
| Longueur de coupe | 77,7 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | tialsin |
| Tolérance | h9 |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Arrosage interne | oui |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | alliages à base de nickel (superalliages hrsa, iso s) |
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
275,41 € HT
/ unité
330,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours