Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1310-040A1-PM P1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-1310-040A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779586
Fabricant :8151428
EAN :7323226356649
FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM

Résumé technique

Diamètre de perçage13,1 mm
Longueur totale107 mm
Longueur de coupe60 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage13,1 mm
Longueur totale107 mm
Longueur de coupe60 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementtialsin + tisin
Toléranceh6
Rapport Diamètre / longueur de percage3,0534
Angle d'hélice28,3676 °
Affûtagepointe symétrique
Queuecylindrique (din 6535 ha)
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe147 °
Diamètre queue14 mm
582,41 € HT
/ unité
698,89 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours