Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0830-067A1-GM X1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0830-067A1-GM X1BM
Rubix :0033-0801009
Fabricant :7781851
EAN :7323224677975
FORET CARB. MONO CORODRILL

Résumé technique

Diamètre de perçage8,3 mm
Longueur totale152 mm
Longueur de coupe67,9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage8,3 mm
Longueur totale152 mm
Longueur de coupe67,9 mm
Type de tigecylindrique
Revêtementpvd tialsin+tisin
Toléranceh9
Rapport Diamètre / longueur de percage0,1222
Angle d'hélice30 °
Affûtagepointe symétrique
Queuedin 6535 ha
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usinersuperalliages résistants à la chaleur, titane, inconel, acier, acier inoxydable, aluminium (iso p, m, k et h)
Matériau de coupecarbure solide
Angle de pointe140 °
Diamètre queue10 mm
549,96 € HT
/ unité
659,95 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h