Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 862.1-1600-192A1-GM X2BL

Micro foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :862.1-1600-192A1-GM X2BL
Rubix :0033-0776417
Fabricant :8173304
EAN :7323226458343
MICRO FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 862-GM

Résumé technique

Diamètre de perçage1,6 mm
Longueur totale50 mm
Longueur de coupe22,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MICRO FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 862-GM


Micro foret carbure monobloc CoroDrill® 862-GM

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage1,6 mm
Longueur totale50 mm
Longueur de coupe22,5 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementpvd alticrn
Tolérancejs7 (± 6 microns)
Rapport Diamètre / longueur de percage12xd
Angle d'hélice30 °
Affûtagepointe symétrique
Queuequeue cylindrique (din 6535-ha)
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineriso p, m, k, n, s, o et h
Matériau de coupecarbure solide
Angle de pointe137 °
Diamètre queue3 mm
475,05 € HT
/ unité
570,06 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h