Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0345-021A1-PM P1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0345-021A1-PM P1BM
Rubix :0033-0780106
Fabricant :8151084
EAN :7323226353204


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 3,45 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 66 mm |
| Longueur de coupe | 28 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 3,45 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 66 mm |
| Longueur de coupe | 28 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6537 l |
| Revêtement | pvd tialsin+tisin |
| Tolérance | h8 (tolérance de trou) ; h6 (tolérance de queue) |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 0,1938 |
| Angle d'hélice | 31,0538 ° |
| Affûtage | pointe symétrique |
| Queue | queue cylindrique |
| Arrosage interne | oui |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | acier non allié, acier à faible teneur en carbone, acier faiblement allié, acier fortement allié, acier moulé |
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Angle de pointe | 147 ° |
| Diamètre queue | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
259,42 € HT
/ unité
311,30 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h