Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0900-028A1-SD S2BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0900-028A1-SD S2BM
Rubix :0033-0832263
Fabricant :8420904
EAN :7323227462820
FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 860-SD

Résumé technique

Diamètre de perçage9 mm
Longueur totale89 mm
Longueur de coupe47 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 860-SD


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-SD

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage9 mm
Longueur totale89 mm
Longueur de coupe47 mm
Type de tigecylindrique
Revêtementtialsin
Toléranceh9
Rapport Diamètre / longueur de percage3
Arrosage interneoui
Matière à usineralliages hrsa à base de nickel (alliages résistants à la chaleur)
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
328,21 € HT
/ unité
393,85 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours