Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1140-037A1-PM P1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-1140-037A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779657
Fabricant :8151382
EAN :7323226356182


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 11,4 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 102 mm |
| Longueur de coupe | 55 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 11,4 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 102 mm |
| Longueur de coupe | 55 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6537 k |
| Revêtement | pvd tialsin+tisin |
| Tolérance | h8 (trou) ; h6 (queue) |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 0,316 |
| Angle d'hélice | 28,8542 ° |
| Affûtage | pointe symétrique |
| Queue | queue cylindrique (din6535-ha, ø connexion 12) |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | aciers (forage de trous dans l’acier) |
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Angle de pointe | 147 ° |
| Diamètre queue | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
403,14 € HT
/ unité
483,77 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h