Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0980-030A1-GM X1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0980-030A1-GM X1BM
Rubix :0033-0800957
Fabricant :7781488
EAN :7323224674844
FORET CARB. MONO CORODRILL

Résumé technique

Diamètre de perçage9,8 mm
Longueur totale89 mm
Longueur de coupe47 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage9,8 mm
Longueur totale89 mm
Longueur de coupe47 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementpvd tialsin + tisin
Toléranceh9
Angle d'hélice30 °
Affûtagepointe symétrique
Queuequeue cylindrique (din 6535-ha)
Arrosage interneoui
Matière à usineracier, acier inoxydable, fonte, matériaux durcis (performant aussi en hrsa et métaux non ferreux)
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue10 mm
283,57 € HT
/ unité
340,28 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h