Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0950-044A1-GM X1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0950-044A1-GM X1BM
Rubix :0033-0800968
Fabricant :7781716
EAN :7323224676725
FORET CARB. MONO CORODRILL

Résumé technique

Diamètre de perçage9,5 mm
Longueur totale103 mm
Longueur de coupe49 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage9,5 mm
Longueur totale103 mm
Longueur de coupe49 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementpvd tialsin+tisin
Toléranceh9
Rapport Diamètre / longueur de percage5,157895
Angle d'hélice30 °
Affûtagepointe symétrique (nouvelle forme de sinning); longueur de pointe 1,728859
Queuequeue cylindrique din 6535 ha
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usinertous matériaux usinables (selon le descriptif de l’outil)
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue10 mm
354,21 € HT
/ unité
425,05 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h