Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0794-038A1-GM X1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0794-038A1-GM X1BM
Rubix :0033-0801026
Fabricant :7781703
EAN :7323224676596
FORET CARB. MONO CORODRILL

Résumé technique

Diamètre de perçage7,94 mm
Longueur totale91 mm
Longueur de coupe53 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage7,94 mm
Longueur totale91 mm
Longueur de coupe53 mm
Type de tigecylindrique
Revêtementtialsin + tisin (pvd)
Toléranceh9
Rapport Diamètre / longueur de percage0,193 (7,94 / 41,1)
Angle d'hélice30 °
Affûtagepointe symétrique
Queuequeue cylindrique (din 6535-ha) - métrique 8
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier, acier inoxydable, fonte et acier trempé (matériaux iso p, m, k et h)
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue8 mm
295,02 € HT
/ unité
354,02 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h