Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1100-054A1-SM 1210

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-1100-054A1-SM 1210
Rubix :0033-0737876
Fabricant :7782515
EAN :7323224681767
FORET CARB.MONO CORODRILL 860

Résumé technique

Diamètre de perçage11 mm
Longueur totale118 mm
Longueur de coupe116,16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860


CoroDrill® 860-SM Foret carbure monobloc

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage11 mm
Longueur totale118 mm
Longueur de coupe116,16 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6537 l
Revêtementpvd altin
Toléranceh6 (diamètre de queue) / h9 (tolérance de trou)
Rapport Diamètre / longueur de percage11/54,2
Angle d'hélice28 °
Affûtageréaffûtable jusqu’à 3 fois
Queuequeue cylindrique (din6535-ha)
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineralliages de titane
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue12 mm
544,74 HT
/ unité
653,69 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h