Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1230-115A1-PM P1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-1230-115A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779612
Fabricant :8151412
EAN :7323226356489


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 12,3 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 182 mm |
| Longueur de coupe | 133 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 12,3 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 182 mm |
| Longueur de coupe | 133 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6535 ha |
| Revêtement | pvd tialsin+tisin |
| Tolérance | h8 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 8,163 |
| Angle d'hélice | 26,896 ° |
| Affûtage | pointe symétrique |
| Queue | queue cylindrique (din6535-ha) |
| Arrosage interne | oui |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | aciers (iso p) : aciers non alliés, aciers à faible teneur en carbone, aciers faiblement alliés, aciers fortement alliés et aciers moulés |
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Angle de pointe | 147 ° |
| Diamètre queue | 14 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 046,72 € HT
/ unité
1 256,06 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h