Foret hélicoïdal Facom 222A.T1
222A.T - Forets taillés
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :222A.T1
Rubix :0139-5004994
EAN :3148511506509


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 1 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 35 mm |
| Type de tige | cylindrique |
Documents
Détails articles : FORET TAILLE HSS DIAM 1 MM - 222A.T1 - (UC10)
222A.T - Forets taillés. Poids : 0,006 kg.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 1 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 35 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 338 / iso 235 |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | pour acier jusqu'à 800mpa, acier inoxydable, fonte grise, alliage d'aluminium. |
| Matériau de coupe | hss |
| Diamètre queue | 1 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,21 € HT
/ unité
3,85 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h