Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0930-029A0-GM X1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0930-029A0-GM X1BM
Rubix :0033-0800976
Fabricant :7781610
EAN :7323224675865
FORET CARB. MONO CORODRILL

Résumé technique

Diamètre de perçage9,3 mm
Longueur totale89 mm
Longueur de coupe47 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage9,3 mm
Longueur totale89 mm
Longueur de coupe47 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementtialsin+tisin (pvd)
Toléranceh9
Rapport Diamètre / longueur de percage3,172
Angle d'hélice30 °
Affûtagepointe symétrique
Queuecylindrique din 6535 ha
Arrosage internenon
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier, acier inoxydable, fonte et acier trempé (pour aussi hrsa/superalliages, titane/inconel et alliages non ferreux selon application)
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue10 mm
229,31 € HT
/ unité
275,17 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h